Non retournable

Novalux - RECTA KIT DE JONCTION - 111429.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - RECTA KIT DE JONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833137968

Réf. Sonepar

08451313796

Réf. Fournisseur

111429.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

zinc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

RECTA KIT DE JONCTION

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 111429.99 / EAN 8026833137968

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux