Novalux - RECTA STRIP CORNER.E 35X35 CAPPUCCINO. - 111427.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 36 mm
longueur - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833137913
Réf. Sonepar
08451313791
Réf. Fournisseur
111427.21
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
36 mm
longueur:
36 mm
hauteur:
106 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 111427.21 / EAN 8026833137913
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


