Novalux - RECTA: STRIP CORNER.I 50X50 BLANC - 111426.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 50 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833137845
Réf. Sonepar
08244313784
Réf. Fournisseur
111426.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
50 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
106 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non


