Non retournablenouveau

Novalux - ROB D450 32W CCT 3000K 4000K C90 BLANC - 115001.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROB D450 32W CCT 3000K 4000K C90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833165121

Réf. Sonepar

08451316512

Réf. Fournisseur

115001.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

ROB D450 32W CCT 3000K 4000K C90 BLANC

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz, Diamètre du luminaire: 45 cm, Dimension (L/W/H): ( 45 / 45 / 6.5 cm ), Poids: 4.35 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 115001.01 / EAN 8026833165121

Les Atouts de la gamme:

Appareil LED circulaire à émission directe/indirecte pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Corps en alliage d’aluminium peint à la poudre époxy et diffuseur microprismatique en PMMA. Équipé de sélecteurs internes permettant de choisir la température de couleur (3000 K/4000 K) et d’allumer/éteindre la composante indirecte. Le mode seulement direct maintient une douce lueur vers le haut. Alimentation électronique 220-240 V 50/60 Hz ON/OFF ou DALI/PUSH inclus ; accessoires de suspension à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.