Non retournable

Novalux - ROND CABLE VERTICAL RETAIN 5PCS BLANC - 112921.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROND CABLE VERTICAL RETAIN 5PCS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833150196

Réf. Sonepar

08451315019

Réf. Fournisseur

112921.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

20 mm

diamètre:

17 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

ROND CABLE VERTICAL RETAIN 5PCS BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112921.01 / EAN 8026833150196

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.