Non retournable

Novalux - ROSONE 2X1 QDR 1200 ALIM REMOTA BLANC - 109004.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROSONE 2X1 QDR 1200 ALIM REMOTA BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 1 mm²

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143570

Réf. Sonepar

08451314357

Réf. Fournisseur

109004.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

1 mm²

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

ROSONE 2X1 QDR 1200 ALIM REMOTA BLANC

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 2.8 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109004.01 / EAN 8026833143570

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.