Non retournable

Novalux - ROSONE 5X1,5 TND 3000 NOIR - 109007.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROSONE 5X1,5 TND 3000 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143716

Réf. Sonepar

08451314371

Réf. Fournisseur

109007.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

noir

pays de fabrication:

ITALIE

ROSONE 5X1,5 TND 3000 NOIR

Les Atouts de l'article:

Diamètre du luminaire: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.8 / 6.8 / 2.8 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109007.02 / EAN 8026833143716

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.