Non retournable

Novalux - ROSONE PLAFONE D. 55 BLANC - 112905.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROSONE PLAFONE D. 55 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 75 mm

  • diamètre - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833143068

Réf. Sonepar

08451314306

Réf. Fournisseur

112905.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

75 mm

diamètre:

55 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

ROSONE PLAFONE D. 55 BLANC

Les Atouts de l'article:

Diamètre du luminaire: 5.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 5.5 / 7.5 cm ), Poids: 0.22 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 112905.01 / EAN 8026833143068

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.