Non retournable

Novalux - ROTO EVO 34W 3K D.400 DA/P MP CAFE - 113105.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833146458

Réf. Sonepar

08451314645

Réf. Fournisseur

113105.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

ROTO EVO 34W 3K D.400 DA/P MP CAFE

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 3596 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 7 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113105.20 / EAN 8026833146458

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux