Non retournable

Novalux - ROTO EVO 34W 4K D.400 MP CAPPUCCINO - 113103.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833146366

Réf. Sonepar

08451314636

Réf. Fournisseur

113103.21

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

ROTO EVO 34W 4K D.400 MP CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Interrupteur variable, Flux lumineux assigné: 3780 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 7 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113103.21 / EAN 8026833146366

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux