Non retournable

Novalux - ROTO EVO 49W 2.7K D.610 DA/P MP NOIR - 113110.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833146694

Réf. Sonepar

08451314669

Réf. Fournisseur

113110.02

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

ROTO EVO 49W 2.7K D.610 DA/P MP NOIR

Les Atouts de l'article:

Dimmable: DALI,PUSH, Flux lumineux assigné: 5242 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Diamètre du luminaire: 61 cm, Dimension (L/W/H): ( 61 / 61 / 7 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113110.02 / EAN 8026833146694

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux