Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - ROTO EVO: KIT PLAFOND/MUR D.610 - 113138.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROTO EVO: KIT PLAFOND/MUR D.610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 468 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833148032

Réf. Sonepar

08451314803

Réf. Fournisseur

113138.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

15 mm

longueur:

468 mm

hauteur:

336 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ROTO EVO: KIT PLAFOND/MUR D.610

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux