nouveau

Novalux - ROTO : KIT 4 SUPENSIONS D=1200 L3000 - 104429.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - ROTO : KIT 4 SUPENSIONS D=1200 L3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - chrome

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 16 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ROTO

EAN

8026833093936

Réf. Sonepar

08451309393

Réf. Fournisseur

104429.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

chrome

longueur:

3000 mm

diamètre:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

ROTO : KIT 4 SUPENSIONS D=1200 L3000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.