Novalux - SCHOOL CABLE DE SUSPENSION L=3000 - 104119.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
longueur - 3000 mm
diamètre - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098948
Réf. Sonepar
08451309894
Réf. Fournisseur
104119.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
diamètre:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.03 kg. NOVALUX Référence 104119.99 / EAN 8026833098948
Les Atouts de la gamme:
KIT ANTI CHUTE. Câble en acier à fixer au plafond ou sur structures à l'aide d'un collier en laiton nickelé et à visser sur le panneau.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


