Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - SCHOOL : KIT PLAFOND 1200X300 - 104109.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - SCHOOL : KIT PLAFOND 1200X300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 1165 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088499

Réf. Sonepar

08451308849

Réf. Fournisseur

104109.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

265 mm

longueur:

1165 mm

hauteur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

SCHOOL : KIT PLAFOND 1200X300

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux