Novalux - SCHOOL KIT PLAFOND 600X600 - 104108.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 565 mm
longueur - 565 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833088482
Réf. Sonepar
08451308848
Réf. Fournisseur
104108.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
565 mm
longueur:
565 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 56.5 / 56.5 / 2.2 cm ), Poids: 2.16 kg. NOVALUX Référence 104108.01 / EAN 8026833088482
Les Atouts de la gamme:
KIT DE MONTAGE AU PLAFOND. Hauteur totale, y compris le dispositif d'éclairage, 40 mm Accessoire en option pour montage suspendu.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


