Novalux - SCHOOL KIT SUSPENSION H1200 - 104110.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
longueur - 1200 mm
hauteur - 1200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833088505
Réf. Sonepar
08451308850
Réf. Fournisseur
104110.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
1200 mm
hauteur:
1200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 104110.99 / EAN 8026833088505
Les Atouts de la gamme:
CÂBLES DE SUSPENSION (4 pièces) Pour les versions 600x600 et 1200x300 Convient au kit de montage au plafond
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


