Non retournable

Novalux - SIDE KIT DE JONCTION 90° - 106903.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - SIDE KIT DE JONCTION 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • hauteur - 2 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833128508

Réf. Sonepar

08451312850

Réf. Fournisseur

106903.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

zinc

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

SIDE KIT DE JONCTION 90°

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.007 kg. NOVALUX Référence 106903.99 / EAN 8026833128508

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux