Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - SIX-ACOUSTIC 1314: PANEL SAND - 114325.33

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - SIX-ACOUSTIC 1314: PANEL SAND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 1227 mm

  • longueur - 1063 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153746

Réf. Sonepar

08451315374

Réf. Fournisseur

114325.33

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

1227 mm

longueur:

1063 mm

hauteur:

39 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SIX-ACOUSTIC 1314: PANEL SAND

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux