Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - SLIM ROND : ADAPTATEUR POUR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 240MM / 250MM - 11814.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - SLIM ROND : ADAPTATEUR POUR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 240MM / 250MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • hauteur - 2 mm

  • diamètre - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833080813

Réf. Sonepar

08451308081

Réf. Fournisseur

11814.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

autre

couleur:

blanc

hauteur:

2 mm

diamètre:

280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

SLIM ROND : ADAPTATEUR POUR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 240MM / 250MM

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux