Novalux - SOLE APPLIQUE LED EXTERIEURE 2X3W CCT IP65 BLANC - 109201.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 135 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123893
Réf. Sonepar
08451312389
Réf. Fournisseur
109201.01
Marque
Novalux
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
135 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
pays de fabrication:
CHINE
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Flux lumineux assigné: 530-680 lm, Température de couleur (CCT): 3/4/5,7K, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Dimension (L/W/H): ( 13.5 / 3 / 9 cm ), Poids: 0.72 kg. NOVALUX Référence 109201.01 / EAN 8026833123893
Les Atouts de la gamme:
Une applique idéale pour la mise en valeur des façades extérieures avec un éclairage rasant à double faisceau. SOLE est un véritable élément de décoration.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


