Non retournable

Novalux - STRIP LED 230VAC SIGILLANTE - 100966.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - STRIP LED 230VAC SIGILLANTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139115

Réf. Sonepar

08451313911

Réf. Fournisseur

100966.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

STRIP LED 230VAC SIGILLANTE

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.095 kg. NOVALUX Référence 100966.99 / EAN 8026833139115

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux