Non retournablenouveau

Novalux - STRIP LED 48V 6W/M 3000K IRC90 10M - 1009B0.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - STRIP LED 48V 6W/M 3000K IRC90 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833165640

Réf. Sonepar

08451316564

Réf. Fournisseur

1009B0.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

STRIP LED 6W/m 48V 3000KSMD 2835 (150 LED/m) L=10000mm CRI 90 IP20 Sécable tous les 100mm

Les Atouts de l'article:

Température de couleur (CCT): 3000K, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 48 Vdc, Poids: 0.4 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1009B0.99 / EAN 8026833165640

Les Atouts de la gamme:

PCB flexible avec adhésif au dos. Ruban LED à Réalimenter tous les 10 m. Driver 48 V à commander séparément. Voir section GESTION DE L’ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle du ruban LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.