Non retournablenouveau

Novalux - STRIP LED 48VDC IP67 KIT TESTATE+CAVO - 1009C7.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - STRIP LED 48VDC IP67 KIT TESTATE+CAVO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833166647

Réf. Sonepar

08451316664

Réf. Fournisseur

1009C7.99

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

KIT POUR RESTAURATION PROTECTION IP65 embouts de fermeture (1 avec ouverture, 1 de fermeture),fusible et câble 2x0,75 mm2 L= 300mm.

Les Atouts de l'article:

Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Dimension (L/W/H): ( 30 / 1.5 / 0.6 cm ), Poids: 0.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1009C7.99 / EAN 8026833166647

Les Atouts de la gamme:

KIT POUR RESTAURATION PROTECTION IP65 2 embouts de fermeture (1 avec ouverture, 1 de fermeture), fusible et câble 2x0,75 mm2 L= 300 mm. À prévoir en cas d’utilisation de sections de ruban LED découpé sur place. Joint en silicone obligatoire à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.