Novalux - STRIP LEDCONN. T 2 STRIP RGB 10 PIÈCE - 1009C6.99
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833165930
Réf. Sonepar
08451316593
Réf. Fournisseur
1009C6.99
Marque
Novalux
pays de fabrication:
CHINE
STRIP LEDCONN. T 2 STRIP RGB 10 PIÈCE
Les Atouts de l'article:
Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 1.6 / 1.2 / 0.5 cm ), Poids: 0.06 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1009C6.99 / EAN 8026833165930
Les Atouts de la gamme:
Avec perforation de l’isolant. Convient uniquement aux bandes LED IP20
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 1.6 / 1.2 / 0.5 cm ), Poids: 0.06 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 1009C6.99 / EAN 8026833165930
Les Atouts de la gamme:
Avec perforation de l’isolant. Convient uniquement aux bandes LED IP20
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


