Novalux - T-48 : CACHE BLANC - 109112.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 3000 mm
largeur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833105202
Réf. Sonepar
08244310520
Réf. Fournisseur
109112.01
Marque
Novalux
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
3000 mm
largeur:
18 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
T-48 : CACHE BLANC


