fin de vie

Novalux - T-48 : DIFFUSEUR TRANSPARENT - 109113.99

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - T-48 : DIFFUSEUR TRANSPARENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • longueur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833105226

Réf. Sonepar

08244310522

Réf. Fournisseur

109113.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

longueur:

3000 mm

largeur:

22.5 mm

émission de lumière:

direct

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

T-48 : DIFFUSEUR TRANSPARENT