Novalux - T-48 MINI CONNECTEUR D'ANGLE NOIR - 108405.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 24 mm
longueur - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833117243
Réf. Sonepar
08451311724
Réf. Fournisseur
108405.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
24 mm
longueur:
24 mm
hauteur:
10.2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Classe de protection (EN 61140): III, Poids: 0.006 kg. NOVALUX Référence 108405.02 / EAN 8026833117243
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


