Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - T-48 MINI : EMBOUT NOIR - 108404.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - T-48 MINI : EMBOUT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 8 mm

  • longueur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117250

Réf. Sonepar

08451311725

Réf. Fournisseur

108404.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

8 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

10.2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

T-48 MINI : EMBOUT NOIR

Les Atouts de la gamme:

Le rail électrifié devient un véritable système d’éclairage décoratif incroyablement épuré. Le système T-48 MINI est le premier rail 48V Novalux pour une installation en saillie permettant de jouer, sur les plafonds et les murs, avec des compositions de modules LED linéaires avec micro-optiques et mini-spots LED orientables à haut rendu des couleurs. Le résultat est extraordinaire.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux