Novalux - THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC - 111401.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1877 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833136848
Réf. Sonepar
08244313684
Réf. Fournisseur
111401.01
Marque
Novalux
flux lumineux utile:
1877 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
600 mm
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
10
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
106 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Solution d’éclairage élégante et fonctionnelle : application murale au design minimaliste et linéaire. RECTA est un luminaire Novalux à émission de lumière directe et indirecte, qui peut être installé en ligne continue, en version avec PCB LED intégré ou en version ruban LED, sécable sur mesure. Système d’éclairage parfait pour les espaces communs et les secteurs résidentiel et hôtelier, disponible dans les couleurs blanc, noir, café et cappuccino.

Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


