Novalux - THE PANEL 2 KIT ADAPTATEUR RAIL PANEL 1200X300 3P - 102054.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1192 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099617
Réf. Sonepar
08451309961
Réf. Fournisseur
102054.01
Marque
Novalux
longueur:
1192 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
80 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Dimension (L/W/H): ( 119.2 / 8.5 / 8.1 cm ), Poids: 1.53 kg. NOVALUX Référence 102054.01 / EAN 8026833099617
Les Atouts de la gamme:
KIT POUR MONTAGE SUR RAIL 1200x300 fourni avec 2 adaptateurs (électrique/mécanique) pour All-Track électrifié.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


