Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 3H - 1020A5.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 3H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • puissance - 30 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139221

Réf. Sonepar

08451313922

Réf. Fournisseur

1020A5.99

Marque

Novalux

source lumineuse:

LED

puissance:

30 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

3...3 h

indice de protection (IP):

IP20

type de commutation:

permanent

avec interrupteur à distance:

Non

tension nominale (Un):

220...230 V

classe de protection:

II

longueur:

166 mm

largeur:

47 mm

hauteur:

35 mm

THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 3H

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux