Novalux - THE PANEL 2 KIT DE SOUTIEN L3000 + VIS DE SERRAGE - 102031.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
longueur - 3000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090409
Réf. Sonepar
08451309040
Réf. Fournisseur
102031.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
longueur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.045 kg. NOVALUX Référence 102031.99 / EAN 8026833090409
Les Atouts de la gamme:
KIT ANTI CHUTE. Câble en acier à fixer au plafond ou sur structures à l'aide d'un collier en laiton nickelé et à visser sur le panneau.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


