Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - THE PANEL 2 : KIT POUR INSTALLATION À NIVEAU ENCASTRÉS DANS PLACO 1200 cm - 102029.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL 2 : KIT POUR INSTALLATION À NIVEAU ENCASTRÉS DANS PLACO 1200 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089366

Réf. Sonepar

08451308936

Réf. Fournisseur

102029.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

300 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

12.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL 2 : KIT POUR INSTALLATION À NIVEAU ENCASTRÉS DANS PLACO 1200 cm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux