Novalux - THE PANEL 2 KIT POUR INSTALLATION À NIVEAU ENCASTRÉS DANS PLACO 600 cm - 102028.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL 2 KIT POUR INSTALLATION À NIVEAU ENCASTRÉS DANS PLACO 600 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089359

Réf. Sonepar

08451308935

Réf. Fournisseur

102028.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

12.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

THE PANEL 2 : KIT POUR INSTALLATION À NIVEAU ENCASTRÉS DANS PLACO 600 cm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux