Novalux - THE PANEL IP65 : FILIN L3000 + VIS - 105503.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL IP65 : FILIN L3000 + VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833093851

Réf. Sonepar

08451309385

Réf. Fournisseur

105503.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL IP65 : FILIN L3000 + VIS

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux