🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Novalux - THE PANEL : KIT 2 JOINTS - 16232.96

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL : KIT 2 JOINTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833084385

Réf. Sonepar

08451308438

Réf. Fournisseur

16232.96

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

20 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL : KIT 2 JOINTS

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux