Novalux - THE PANEL KIT 2 JOINTS + 2 SUSPENSIONS L3000 - 16227.96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 20 mm
longueur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833080929
Réf. Sonepar
08451308092
Réf. Fournisseur
16227.96
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
20 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Couleur: anodisé, Poids: 0.117 kg. NOVALUX Référence 16227.96 / EAN 8026833080929
Les Atouts de la gamme:
KIT nos. 2 JOINTS + SUSPENSIONS pour versions 600x600 et 1200x300
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


