Novalux - THE PANEL KIT 2 JOINTS + SUSPENSIONS + CLIPS L3000 - 16231.96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 20 mm
longueur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833084378
Réf. Sonepar
08451308437
Réf. Fournisseur
16231.96
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
20 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: anodisé, Poids: 0.108 kg. NOVALUX Référence 16231.96 / EAN 8026833084378
Les Atouts de la gamme:
KIT nos. 2 RACCORDEMENTS+ SUSPENSIONS + SUPPORTS INCLINÉS pour versions en 600x600.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


