🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Novalux - THE PANEL : KIT 4 SUSPENSIONS INCLINÉES L3000 - 16230.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL : KIT 4 SUSPENSIONS INCLINÉES L3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • hauteur - 3000 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833084361

Réf. Sonepar

08451308436

Réf. Fournisseur

16230.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

hauteur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL : KIT 4 SUSPENSIONS INCLINÉES L3000

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux