Novalux - THE PANEL KIT CHARNIÈRE 300 BLANC SANS SUSPENSIONS - 16234.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 52.8 mm
longueur - 1187 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833085504
Réf. Sonepar
08451308550
Réf. Fournisseur
16234.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
52.8 mm
longueur:
1187 mm
hauteur:
11.8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Poids: 0.144 kg. NOVALUX Référence 16234.01 / EAN 8026833085504
Les Atouts de la gamme:
KIT ARTICULATION (sans suspension) pour profilé en 600x600 en alliage d'aluminium thermolaqué
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


