Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - THE PANEL : KIT CHARNIÈRE 600 + 2 SUSPENSIONS L3000 BLANC - 16228.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL : KIT CHARNIÈRE  600 + 2 SUSPENSIONS L3000 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 52.8 mm

  • longueur - 587 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833080936

Réf. Sonepar

08451308093

Réf. Fournisseur

16228.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

52.8 mm

longueur:

587 mm

hauteur:

11.8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

THE PANEL : KIT CHARNIÈRE 600 + 2 SUSPENSIONS L3000 BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux