Novalux - THE PANEL KIT DE FIXATION 600/1200 CÂBLES 4X3MT - 16223.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
longueur - 3000 mm
diamètre - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833080899
Réf. Sonepar
08451308089
Réf. Fournisseur
16223.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
diamètre:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.14 kg. NOVALUX Référence 16223.99 / EAN 8026833080899
Les Atouts de la gamme:
KIT nos. de 4 SUSPENSIONS pour versions 600x600 et 1200x300
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


