Novalux - THE PANEL KIT RESSORTS ENCASTRÉ 600/1200 - 16215.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - THE PANEL KIT RESSORTS ENCASTRÉ 600/1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833079954

Réf. Sonepar

08451307995

Réf. Fournisseur

16215.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

25 mm

longueur:

25 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

THE PANEL : KIT RESSORTS ENCASTRÉ 600/1200

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux