Non retournable

Novalux - TIN 10W 36° BLANC 3K CRI90 - 108205.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833144386

Réf. Sonepar

08451314438

Réf. Fournisseur

108205.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

TIN 10W 36° BLANC 3K CRI90

Les Atouts de l'article:

Dimmable: Interrupteur variable, Flux lumineux assigné: 1175 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Diamètre du luminaire: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 10 / 10 / 13 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 108205.01 / EAN 8026833144386

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux