Non retournablenouveau

Novalux - TIN 10W F36 BLANC CCT 3000K 4000K IRC90 - 108212.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - TIN 10W F36 BLANC CCT 3000K 4000K IRC90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833164513

Réf. Sonepar

08451316451

Réf. Fournisseur

108212.01

Marque

Novalux

pays de fabrication:

CHINE

TIN 10W F36 BLANC CCT 3000K 4000K IRC90

Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED cylindrique, pour une installation au plafond. Optique fixe, avec

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.