Novalux - TITTI KIT CROCHET À SUSPENDRE BLANC - 107704.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 99 mm
diamètre - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833101587
Réf. Sonepar
08451310158
Réf. Fournisseur
107704.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
99 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Poids: 0.135 kg. NOVALUX Référence 107704.01 / EAN 8026833101587
Les Atouts de la gamme:
CROCHET MURAL
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


