Novalux - TITTI KIT SUSPENSION L1500 BLANC - 107703.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 42 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833101389
Réf. Sonepar
08451310138
Réf. Fournisseur
107703.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
42 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 107703.01 / EAN 8026833101389
Les Atouts de la gamme:
SUSPENSIONPour enroulement, avec terminaux à crochet et contrepoids.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


