Non retournable

Novalux - TUBO" SUSP CABLE L=1200MM BLANC - 111101.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - TUBO" SUSP CABLE L=1200MM BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136152

Réf. Sonepar

08451313615

Réf. Fournisseur

111101.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

TUBO" SUSP CABLE L=1200MM BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.237 kg. NOVALUX Référence 111101.01 / EAN 8026833136152

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux