Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - TUBO": SUSP CABLE L=1200MM CAFE - 111101.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - TUBO": SUSP CABLE L=1200MM CAFE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136176

Réf. Sonepar

08451313617

Réf. Fournisseur

111101.20

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

TUBO": SUSP CABLE L=1200MM CAFE

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux